WESTWARD 23M598 Διαχωριστικό ρουλεμάν Μέγιστο άνοιγμα 6 ίντσες | AB7JCH

WESTWARD 23M598 Διαχωριστικό ρουλεμάν Μέγιστο άπλωμα 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JCH Μοντέλο: 23M598

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€202.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό ρουλεμάν
Χωρητικότητα4-1 / 4 έως 6 "
Μέγιστη. Εξάπλωση6 ίντσες
Ελάχ. Εξάπλωση4-1 / 4 ίντσες
Βίδα μεγέθους3/4 "-16, L10.82"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1975
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒίδα μεγέθουςΤιμή
WESTWARD 23M596 Διαχωριστικό ρουλεμάν Μέγιστο Spread 2 ίντσες | AB7JCF 23M5961-3 / 16 έως 2 "3/8 "-24, L4.7"€46.97
WESTWARD 23M597 Διαχωριστικό ρουλεμάν Μέγιστο Spread 4-1 / 2 ίντσες | AB7JCG 23M5973 έως 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€102.74
WESTWARD 23M603 Διαχωριστικό ρουλεμάν Μέγιστο Spread 3 ίντσες | AB7JCM 23M6032 έως 3 "1/2 "-20, L5.31"€58.77
WESTWARD 23NY32 Διαχωριστικό ρουλεμάν 15/16 ίντσας Μέγιστο Spread | AB7KKP 23ΝΥ322 τόνο5/16 "έως 18"€37.60
WESTWARD 23NY33 Διαχωριστικό ρουλεμάν 9 ίντσες Μέγιστο Spread 1 τεμ. | AB7KKQ 23ΝΥ3317.5 τόνο5/8 "έως 18"€267.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23M598 Διαχωριστικό ρουλεμάν Μέγιστο άπλωμα 6 ιντσών
€202.70 /μονάδα