Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22XP49 Σετ εργαλείων καθαρισμού αποχέτευσης 4 ιντσών Χωρητικότητα 5 τμχ | AB7GAD

WESTWARD 22XP49 Σετ εργαλείων καθαρισμού αποχέτευσης 4 ιντσών Χωρητικότητα 5 τμχ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GAD Μοντέλο: 22XP49

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων καθαρισμού αποστράγγισης
Μέγεθος σύνδεσης5 / 8 "
Αναγνωριστικό χωρητικότητας γραμμής αποστράγγισης2 έως 4 "
Αριθμός κομματιών5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή
WESTWARD 22XP45 Σετ εργαλείων καθαρισμού αποχέτευσης 2 ιντσών Χωρητικότητα 4 τμχ | AB7FZZ 22ΧP454€14.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22XP49 Σετ εργαλείων καθαρισμού αποχέτευσης 4 ιντσών Χωρητικότητα 5 τμχ
€20.74 /μονάδα