WESTWARD 22XP37 Σετ πιστολιού καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 έως 2-1 / 2 In | AB7FZQ

WESTWARD 22XP37 Σετ πιστολιού καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 έως 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FZQ Μοντέλο: 22XP37

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€734.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αποστράγγισης πιστολιού
Τύπος τσοκΔράση διαφανειών
Αναγνωριστικό χωρητικότητας γραμμής αποστράγγισης3/4 έως 2-1 / 2 ίντσες.
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 50 ft. 5/16 "ή 35 ft 3/8"
Βαθμολογία κινητήρα120V, 60Hz, 5.7A, 550W, Κλάση II, Μονοφασική
Τύπος κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Ταχύτητα λειτουργίας500 RPM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά τυμπάνου (μεταλλικό μεταλλικό κουτί 2 τεμαχίων με εναλλάξιμο εσωτερικό τύμπανο)
    • Διακόπτης σκανδάλης κινητήρα (σκανδάλη δακτύλου, μονή ταχύτητα, αντιστροφή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WESTWARD 22XP36 Όπλο καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 έως 2-1 / 2 In | AB7FZP 22ΧP36Όπλο καθαρισμού αποστράγγισης€524.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22XP37 Σετ πιστολιού καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 έως 2-1/2 ίντσες
€734.99 /μονάδα