Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21WL03 Impact Socket 3/4in Drive 1-3/4in 6pts | AB6KXT

WESTWARD 21WL03 Impact Socket 3/4in Drive 1-3/4in 6pts

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KXT Μοντέλο: 21WL03

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
φινίρισμαφωσφορικό άλας
ΥλικόΧάλυβας κράματος μολυβδαινίου χρωμίου
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.75mm
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.062
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 21WK82 Impact Socket 3 / 4in Drive 2-1 / 16 Inch 6pts | AB6KWW 21 WK822.75 "ΣΑΕ2-1 / 16 "Αρχικό€4.41
WESTWARD 21WK92 Impact Socket 3 / 4in Drive 3 / 4in 6pts | AB6KXG 21 WK923.5 "ΣΑΕ3 / 4 "Βαθύς€36.41
WESTWARD 21WK93 Impact Socket 3 / 4in Drive 13/16 Inch 6pts | AB6KXH 21 WK933.5 "ΣΑΕ13 / 16 "Βαθύς€36.74
WESTWARD 21WK94 Impact Socket 3 / 4in Drive 7/8 Inch 6pts | AB6KXJ 21 WK943.5 "ΣΑΕ7 / 8 "Βαθύς€36.49
WESTWARD 21WK95 Impact Socket 3 / 4in Drive 15/16 Inch 6pts | AB6KXK 21 WK953.5 "ΣΑΕ15 / 16 "Βαθύς€36.05
WESTWARD 21WK96 Impact Socket 3 / 4in Drive 1 ίντσα 6pts | AB6KXL 21 WK963.5 "ΣΑΕ1"Βαθύς€37.60
WESTWARD 21WK97 Impact Socket 3 / 4in Drive 1-1 / 16 Inch 6pts | AB6KXM 21 WK973.5 "ΣΑΕ1-1 / 16 "Βαθύς€39.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21WL03 Impact Socket 3/4in Drive 1-3/4in 6pts
€64.80 /μονάδα