Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 20KY43 Router Bit Alloy Steel/carbide 45 Degree | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 Router Bit Alloy Steel/carbide 45 Degree

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VTW Μοντέλο: 20KY43

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€170.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςrouter Bit
ΓωνίαΠτυχία 45
Κοπή Dia.1-31 / 32 "
Μήκος κοπής5 / 8 "
Βάθος κοπής5/8 ίντσες
Μήκος αυλακιού5 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο / Καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3 13 / 32 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1 11 / 16 "
ΥποκατηγορίαBits δρομολογητή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3532
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8207703040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποκατηγορίαΚοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος αυλακιούΥλικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 45J311 Lock Miter Router Bits 45 μοιρών | AD6HGP 45J311Συμμετοχή στο Bit Router2"7 / 8 "7 / 8 "Συμβουλές με καρβίδιο22 11 / 16 "1 13 / 16 "€58.76
WESTWARD 45J314 Ραμπίτ Router Bit 1-1 / 4 Inch Διάμετρος | AD6HGT 45J314Δημιουργία bit δρομολογητή1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Συμβουλές με καρβίδιο22.5 "1.625 "€36.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 20KY43 Router Bit Alloy Steel/carbide 45 Degree
€170.90 /μονάδα