CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC Flash Jacket And Bib Kit, 12 Cal


Το Chicago Protective Apparel AG-12 Series arc flash jacket & bib kit είναι προστατευτικό ρουχισμό για την προστασία των εργαζομένων, παρέχοντας εξαιρετική αντίσταση στη φλόγα και προστασία από τους κινδύνους φλας από ηλεκτρικό τόξο. Αυτά τα κιτ φλας τόξου περιλαμβάνουν γάντια, τσάντα μεταφοράς, επίστρωση παραθύρου, στήριγμα καπακιού, τσι...n κύπελλο, ωτοασπίδες, ασπίδα προσώπου και γυαλιά ασφαλείας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Αξιολόγηση ATPV: 12 cal ./cm2 , Χρώμα: Ναυτικό , Κατηγορία κινδύνου (HRC): 2 , Υλικό: Μείγμα από βαμβάκι FR (88% βαμβάκι, 12% νάιλον)
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςInseamΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AG-12 -Μ
40 "έως 42"32 "έως 34"31.5 "M€1,051.60
A
AG -12 -L
44 "έως 46"36 "έως 38"31.25 "L€1,051.60
A
AG -12 -XL
48 "έως 50"40 "έως 42"32 "XL€1,051.60

ARC Flash Jacket And Bib Kit, 12 Cal

Το Chicago Protective Apparel AG-12 Series arc flash jacket & bib kit είναι προστατευτικό ρουχισμό για την προστασία των εργαζομένων, παρέχοντας εξαιρετική αντίσταση στη φλόγα και προστασία από τους κινδύνους φλας από ηλεκτρικό τόξο. Αυτά τα κιτ φλας τόξου περιλαμβάνουν γάντια, τσάντα μεταφοράς, επίστρωση παραθύρου, στήριγμα καπακιού, κύπελλο για το πηγούνι, ωτοασπίδες, ασπίδα προσώπου και γυαλιά ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν τσάντα μεταφοράς, που επιτρέπει την άνετη αποθήκευση και μεταφορά του μπουφάν και της σαλιάρας όταν δεν χρησιμοποιούνται.
  • Τα μπουφάν και οι σαλιάρες Chicago Protective Apparel είναι κατασκευασμένα από ύφασμα UltraSoft, ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που προσφέρει εξαιρετική θερμική προστασία.
  • Αυτά τα κιτ φλας τόξου διαθέτουν επίστρωση παραθύρου στο κιτ που βοηθά στη μείωση της αντανάκλασης και στη βελτίωση της ορατότητας σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες του με σαφήνεια και ακρίβεια.
  • Ο τύπος κλεισίματος αστραγάλου των σαλιάρων έχει σχεδιασμό με γάντζο και βρόχο για εύκολη και ασφαλή στερέωση γύρω από τους αστραγάλους, διασφαλίζοντας τη σωστή εφαρμογή και αποτρέποντας τυχόν κινδύνους από την είσοδο στο ρούχο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;