Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 20KY42 Router Bit Alloy Steel/carbide 1-1/4 Inch | AF6VTV

WESTWARD 20KY42 Router Bit Alloy Steel/carbide 1-1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VTV Μοντέλο: 20KY42
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
€100.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςrouter Bit
ΓωνίαΠτυχία 90
Φέρει Dia. (Σε.)1/16
Κοπή Dia.1-1 / 4 "
Μήκος κοπής15 / 16 "
Βάθος κοπής5/16 ίντσες
Μήκος αυλακιού15 / 16 "
ΥλικόΚραματοποιημένος χάλυβας / Καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Ακτίνα5 / 32 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1 11 / 16 "
ΥποκατηγορίαBits δρομολογητή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)3.61
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)3.61
Κωδικός ΕΣ8207703040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίναΜήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 20KY41 Router Bit Alloy Steel/carbide 1-1/4 Inch | AF6VTU 20ΚΥ411 / 4 "1.625 "€96.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 20KY42 Router Bit Alloy Steel/carbide 1-1/4 Inch
€100.71 /μονάδα