WESTWARD 1ZKY1 Jack Transmission 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB

WESTWARD 1ZKY1 Jack Transmission 1100 Lb 9 - 24 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PJB Μοντέλο: 1ZKY1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€530.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάδοση Jack
Μέγεθος βάσης28-3 / 4 x 15 "
ΚεφάλιΡυθμιζόμενο μπορεί να γείρει προς τα εμπρός και πίσω και πλάι για βέλτιστη ευθυγράμμιση των μοτίβων και των ακίδων
Ύψος13.625
Μήκος15 "
ανυψωτικής ικανότητας1100 λίβρες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης24.75 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης9"
Μέγιστη. Υψος24.75 "
Ελάχ. Υψος9 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΑυτοκίνητο
Πλάτος31.125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)85.85
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ανύψωσης (9 έως 24 3/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος βάσηςΎψοςΠλάτοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Ton | AB3XQF 1VW35Βαρέως46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 λίβρες37.25 "7.875 "€2,528.27
WESTWARD 1ZKY3 Μεταφορά Jack 2000 Lbs. | AB4PJD 1ΖΚΥ3Αυτοκίνητο39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 λίβρες33.5 "7.875 "€942.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ZKY1 Jack Transmission 1100 Lb 9 - 24 3/4 In
€530.50 /μονάδα