WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Ton | AB3XQF

WESTWARD 1VW35 κιβώτιο ταχυτήτων Heavy Duty 1.5 Τόν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XQF Μοντέλο: 1VW35

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,528.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάδοση Jack
Μέγεθος βάσης46-3/4 x 25-5/8"
ΚεφάλιΡυθμιζόμενο, μπορεί να γείρει προς τα εμπρός και πίσω για βέλτιστη ευθυγράμμιση των μοτίβων μπουλονιών μετάδοσης
Ύψος9.875
Μήκος46.75 "
ανυψωτικής ικανότητας3000 λίβρες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης37.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης7.875 "
Μέγιστη. Υψος37.25 "
Ελάχ. Υψος7-7 / 8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος25.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.5
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)123.7
Πλάτος πλοίου (cm)64.01
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ανύψωσης (10 1/4 έως 39 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος βάσηςΎψοςΠλάτοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
WESTWARD 1ZKY1 Jack Transmission 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1ΖΚΥ1Αυτοκίνητο28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 λίβρες24.75 "9"€530.50
WESTWARD 1ZKY3 Μεταφορά Jack 2000 Lbs. | AB4PJD 1ΖΚΥ3Αυτοκίνητο39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 λίβρες33.5 "7.875 "€942.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1VW35 κιβώτιο ταχυτήτων Heavy Duty 1.5 Τόν
€2,528.27 /μονάδα