WESTWARD 1ZKX8 Υποδοχή μπουκαλιών 20 Ton 9 3 / 4-18 3/4 Inch Lift | AB4PHZ

WESTWARD 1ZKX8 Bottle Jack 20 Ton 9 3/4-18 3/4 Inch Lift

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PHZ Μοντέλο: 1ZKX8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack μπουκάλι
Μέγεθος βάσης8-1/2 x 7-1/4"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΑνθεκτικό ψητό μπλε σμάλτο
λαβή Μήκος23.5 "
Υδραυλικό εγκεφαλικό επεισόδιο5"
ανυψωτικής ικανότητας20 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης18.75 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης9.75 "
ΧαρακτηριστικάAir / Εγχειρίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.73
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα επέκτασης (4 ")
    • Προτεινόμενη παροχή αέρα (7.8 CFM @ 90 έως 175 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΥδραυλικό εγκεφαλικό επεισόδιοανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
WESTWARD 1ZKX7 Μπουκάλι Jack 12 Ton 9 1 / 2-18 1/2 Inch Lift | AB4PHY 1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 τόνοι.18.5 "9.5 "€559.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ZKX8 Bottle Jack 20 Ton 9 3/4-18 3/4 Inch Lift
€626.77 /μονάδα