WESTWARD 1ZKX7 Μπουκάλι Jack 12 Ton 9 1 / 2-18 1/2 Inch Lift | AB4PHY

WESTWARD 1ZKX7 Bottle Jack 12 Ton 9 1/2-18 1/2 Inch Lift

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4PHY Μοντέλο: 1ZKX7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€559.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJack μπουκάλι
Μέγεθος βάσης8 "x 6-1 / 2"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΑνθεκτικό ψητό μπλε σμάλτο
λαβή Μήκος23.5 "
Υδραυλικό εγκεφαλικό επεισόδιο5.5 "
ανυψωτικής ικανότητας12 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης18.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης9.5 "
ΧαρακτηριστικάAir / Εγχειρίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.583
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα επέκτασης (3-1 / 2 ")
    • Προτεινόμενη παροχή αέρα (7.8 CFM @ 90 έως 175 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΥδραυλικό εγκεφαλικό επεισόδιοανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
WESTWARD 1ZKX8 Υποδοχή μπουκαλιών 20 Ton 9 3 / 4-18 3/4 Inch Lift | AB4PHZ 1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 τόνοι.18.75 "9.75 "€626.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ZKX7 Bottle Jack 12 Ton 9 1/2-18 1/2 Inch Lift
€559.94 /μονάδα