WESTWARD 1PZ52 Σετ βρύσης / μήτρας 45 τεμάχια Hss | AB2ZMZ

WESTWARD 1PZ52 Tap/die Σετ 45 τεμαχίων Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZMZ Μοντέλο: 1PZ52

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,736.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε και επιλέξτε Σετ
Κοπή μεγεθών20
Τύπος κύβων1-1 / 2 και 2 "OD ρυθμιζόμενο (No. 1PZ43) 1-1 / 2 και 2" OD Solid (No. 1PZ52)
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών45
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Εύρος μεγέθους1/4 έως 1 "
Μεγέθη1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
Τύπος νημάτωνNC, NF
ΧαρακτηριστικάΚλασματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4825
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΤιμή
WESTWARD 1PZ33 Σετ βρύσης / μήτρας 16 τεμ AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF€138.93
WESTWARD 1PZ34 Σετ βρύσης / μήτρας 16 τεμάχια | AB2ZME 1PZ34161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€136.01
WESTWARD 1PZ35 Σετ χτυπήματος/μήτρας 30 Τεμάχια | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€273.83
WESTWARD 1PZ36 Σετ βρύσης / μήτρας 39 τεμάχια | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, ΝΡΤ€312.68
WESTWARD 1PZ37 Σετ χτυπήματος/μήτρας 64 Τεμάχια | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, ΝΡΤ€1,062.60
WESTWARD 1PZ44 Σετ βρύσης / μήτρας 12 τεμάχια | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€262.83
WESTWARD 1PZ45 Σετ χτυπήματος/μήτρα 12 Τεμάχια | AB2ZMR 1PZ45121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF€104.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1PZ52 Tap/die Σετ 45 τεμαχίων Hss
€1,736.04 /μονάδα