Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1NFT1 Round File Machinists American μήκους 10 ιντσών | AB2RCC

WESTWARD 1NFT1 Στρογγυλά Μηχανολόγια Αρχείων Αμερικάνικου μήκους 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RCC Μοντέλο: 1NFT1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό αρχείο
Τύπος κοπήςΜπάσταρδος
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος10 "
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλγύρος
Συνιστώμενη λαβή1ΝFW5
Δόντια ανά ίντσα20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΔιάμετροςΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΤιμή
WESTWARD 12F852 Αρχείο διπλής κοπής Μαύρο οξείδιο 6 ιντσών | AA4DBR 12F852Διπλό-6"28/29€7.88
WESTWARD 12F853 Αρχείο χεριού διπλή κοπή 8 ίντσες μαύρο οξείδιο | AA4DBT 12F853Διπλό-8"23/25€9.04
WESTWARD 12F854 Αρχείο διπλής κοπής Μαύρο οξείδιο 10 ιντσών | AA4DBU 12F854Διπλό-10 "20/21€12.80
WESTWARD 12F855 Αρχείο διπλής κοπής 12 ιντσών μαύρο οξείδιο | AA4DBV 12F855Διπλό-12 "18/19€18.95
WESTWARD 12F856 Αρχείο διπλής κοπής Μαύρο οξείδιο 6 ιντσών | AA4DBW 12F856Διπλό-6"47/48€8.37
WESTWARD 12F857 Αρχείο χεριού διπλή κοπή 8 ίντσες μαύρο οξείδιο AA4DBX 12F857Διπλό-8"40/42€9.74
WESTWARD 1NFR8 Round File 6 Inch Bastard Machinists | AB2RCA 1NFR8Μπάσταρδος1 / 4 "6"28€8.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1NFT1 Στρογγυλά Μηχανολόγια Αρχείων Αμερικάνικου μήκους 10 ιντσών
€17.94 /μονάδα