WESTWARD 1MZK3 Truck Ramps Steel 20 Tons Pr | AB2NTB

WESTWARD 1MZK3 Ράμπες Φορτηγών Χάλυβας 20 Τόνων Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NTB Μοντέλο: 1MZK3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,208.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπες φορτηγών
Ύψος9.5 "
Μήκος45.625 "
Χωρητικότητα φορτίου20 τόνοι.
ΧαρακτηριστικάΑτσάλι
Διάμετρος τροχού5-1/8", 1-1/4"
Πλάτος18.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 173.7
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)135.89
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 1AVP9 Truck Ramps Steel 40000 Lb. - Πακέτο 2 | AA8YUV 1AVP913.5 "2€1,055.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1MZK3 Ράμπες Φορτηγών Χάλυβας 20 Τόνων Πρ
€3,208.80 /πακέτο