Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1EZP3 Socket Bit 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH

WESTWARD 1EZP3 Socket Bit 1/2 Drive 17mm Hex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RZH Μοντέλο: 1EZP3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€26.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit2.375 "
Στυλ BitHex
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος εισαγωγής2-3 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος17mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλή17mm
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
WESTWARD 1EZN7 Socket Bit 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1ΕΖΝ72.375 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα3.5 "Μετρικός66mm€19.98
WESTWARD 1EZN8 Socket Bit 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD 1ΕΖΝ82.375 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα3.5 "Μετρικός88mm€19.61
WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 ίντσα Hex | AA9RZN 1ΕΖΠ85.875 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα7.125 "ΣΑΕ9 / 16 "9 / 16 "€29.06
WESTWARD 20HW98 Socket Bit 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG 20ΗW981.187 "Πλήρης πολωνικήΧρώμιο Βαναδίου2.5 "Μετρικός99mm€6.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1EZP3 Socket Bit 1/2 Drive 17mm Hex
€26.81 /μονάδα