Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1EZK1 Bit Socket 1/4 Drive T20 Torx | AA9RYB

WESTWARD 1EZK1 Socket Bit 1/4 Drive T20 Torx

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RYB Μοντέλο: 1EZK1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι υποδοχής
Μήκος bit1.187 "
Στυλ BitTorx (R)
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος εισαγωγής1-3 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος1.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΜέγεθοςT20
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλήT20
Τύπος συμβουλήςTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συμβουλήςΜήκος bitφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
WESTWARD 1EZJ8 Socket Bit 1/4 Drive T10 Torx | AA9RXZ 1ΕΖJ8Torx1.187 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα61.625 "T10T10€1.47
WESTWARD 1EZJ9 Socket Bit 1/4 Drive T15 Torx | AA9RYA 1ΕΖJ9Torx1.187 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα61.625 "T15T15€1.47
WESTWARD 1EZK3 Bit Socket 1/4 Drive T27 Torx | AA9RYD 1ΕΖΚ3Torx1.187 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα61.625 "T27T27€9.02
WESTWARD 1EZK4 Socket Bit 1/4 Drive T30 Torx | AA9RYE 1ΕΖΚ4Torx1.187 "Μαύρο ΟξείδιοΚράμα χάλυβα61.625 "T30T30€12.72
WESTWARD 20HX15 Bit Socket 1/4 Drive 1/4 Inch Flat | AF6TTZ 20ΗΧ15Διαμέρισμα63 / 64 "Πλήρης πολωνικήΧρώμιο Βαναδίου11.375 "1 / 4 "1 / 4 "€8.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1EZK1 Socket Bit 1/4 Drive T20 Torx
€1.47 /μονάδα