Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1EJX4 Τροχός μέτρησης 1 πόδια Net Wt 31.7 Oz | AA9PNX

WESTWARD 1EJX4 Τροχός μέτρησης 1 πόδια Καθαρό Wt 31.7 Oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PNX Μοντέλο: 1EJX4
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
€79.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός μέτρησης
ΧρώμαΑσφάλεια πράσινο
ΛειτουργίαΠροσθέτει και αφαιρεί, πτυχώσεις για αποθήκευση και μεταφορά
Χειριστείτε εκτεταμένο L34-1 / 4 "
Ύψος18 "
Μήκος18 "
ΥλικόΠολυανθρακικό υψηλής πρόσκρουσης
Μέτρηση της σειράς100,000 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςft.
Καθαρό βάρος31.7 ουγκιά
ΧαρακτηριστικάΜίλησε
Περιφέρεια τροχού1 πόδια.
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4895
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΛειτουργίαΜήκοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΤιμή
WESTWARD 1EJX5 Τροχός μέτρησης 1 πόδια Net Wt 34.4 Oz | AA9PNY 1EXX54"Ασφάλεια πράσινο-6.5 "Προσθέτει και αφαιρεί, πτυχώσεις για αποθήκευση και μεταφορά18 "Πολυανθρακικό υψηλής πρόσκρουσης100,000 πόδια.€88.15
WESTWARD 21LP32 Τροχός μέτρησης 4 ίντσες Ft / in 9999 Feet 11 In | AB6GLE 21LP324"Μπλε4-5 / 16 "16.25 "Επαναφορά κουμπιού στο μετρητή16 15 / 16 "Μορφοποιημένο ABS9999 ', 11 "€43.65
WESTWARD 21LP36 Τροχός μέτρησης 12-11 / 16 ίντσες 9999 πόδια 11in | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Μπλε5"12 11 / 16 "Επαναφορά κουμπιού στο μετρητή20.75 "ABS πλαίσιο, PU ελαστικό9999 ', 11 "€124.69
WESTWARD 21LP40 Τροχός μέτρησης 6 ίντσες Διάμετρος | AB6GLL 21LP406"Μπλε5.125 "11.437 "Επαναφορά κουμπιού στο μετρητή21.75 "Πλαίσιο ABS, Τροχός από χυτό αλουμίνιο9999 ', 11 "€95.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1EJX4 Τροχός μέτρησης 1 πόδια Καθαρό Wt 31.7 Oz
€79.16 /μονάδα