Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1ECG1 Κουμπωτή πένσα κλειδώματος σιαγόνων 10 ιντσών Μαλακή λαβή | AA9NPV

WESTWARD 1ECG1 Καμπύλη πένσα ασφάλισης σιαγόνων 10 ιντσών Μαλακή λαβή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NPV Μοντέλο: 1ECG1
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
€17.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
ΚατασκευήΧάλυβας Cr-V
φινίρισμαΕπινικελωμένη
HandleΜαλακή λαβή
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χωρητικότητα σιαγόνων1.875 "
Μήκος γνάθου1.125 "
Μοχλός απελευθέρωσης σιαγόνων1-Χέρι
Πάχος γνάθου3 / 8 "
Τύπος γνάθουΚαμπύλο σαγόνι
Πλάτος γνάθου2.625 "
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μηχανισμός βιδώνΡύθμιση κλειδώματος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Κόφτης καλωδίωνΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΤύπος λαβήςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΤιμή
WESTWARD 1ECE4 Πένσες κλειδώματος σιαγόνων 5 ιντσών χάλυβα | AA9NPG 1ΕΚΕ4Απλή λαβήΑπλή λαβή1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€22.29
WESTWARD 1ECE5 Κυρτή πένσα κλειδώματος σιαγόνων 7 ιντσών χάλυβα | AA9NPH 1ΕΚΕ5Απλή λαβήΑπλή λαβή1.5 "1"2"7"€21.60
WESTWARD 1ECE6 Κυρτή σιαγόνα Κλειδαριά Plier 10 ιντσών χάλυβα | AA9NPJ 1ΕΚΕ6Απλή λαβήΑπλή λαβή1.875 "1.25 "2.625 "10 "€22.02
WESTWARD 1ECF8 Πένσες κλειδώματος σιαγόνων 5 ιντσών μαλακή λαβή | AA9NPT 1ΕCF8Μαλακή λαβήΑθόρυβη λειτουργία1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€13.43
WESTWARD 1ECF9 Καμπυλωτή πένσα κλειδώματος σαγονιών 7 ιντσών Μαλακή λαβή | AA9NPU 1ΕCF9Μαλακή λαβήΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1"2"7"€16.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ECG1 Καμπύλη πένσα ασφάλισης σιαγόνων 10 ιντσών Μαλακή λαβή
€17.67 /μονάδα