Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1ECE6 Κυρτή σιαγόνα Κλειδαριά Plier 10 ιντσών χάλυβα | AA9NPJ

WESTWARD 1ECE6 Πένσα ασφάλισης με κυρτή σιαγόνα ατσάλι 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9NPJ Μοντέλο: 1ECE6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€22.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
ΚατασκευήΧάλυβας Cr-V
φινίρισμαΕπινικελωμένη
HandleΑπλή λαβή
Τύπος λαβήςΑπλή λαβή
Χωρητικότητα σιαγόνων1.875 "
Μήκος γνάθου1.25 "
Μοχλός απελευθέρωσης σιαγόνων1-Χέρι
Πάχος γνάθου3 / 8 "
Τύπος γνάθουΚαμπύλο σαγόνι
Πλάτος γνάθου2.625 "
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μηχανισμός βιδώνΡύθμιση κλειδώματος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Κόφτης καλωδίωνΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΤύπος λαβήςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΤιμή
WESTWARD 1ECE4 Πένσες κλειδώματος σιαγόνων 5 ιντσών χάλυβα | AA9NPG 1ΕΚΕ4Απλή λαβήΑπλή λαβή1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€22.29
WESTWARD 1ECE5 Κυρτή πένσα κλειδώματος σιαγόνων 7 ιντσών χάλυβα | AA9NPH 1ΕΚΕ5Απλή λαβήΑπλή λαβή1.5 "1"2"7"€21.60
WESTWARD 1ECF8 Πένσες κλειδώματος σιαγόνων 5 ιντσών μαλακή λαβή | AA9NPT 1ΕCF8Μαλακή λαβήΑθόρυβη λειτουργία1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€13.43
WESTWARD 1ECF9 Καμπυλωτή πένσα κλειδώματος σαγονιών 7 ιντσών Μαλακή λαβή | AA9NPU 1ΕCF9Μαλακή λαβήΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1"2"7"€16.52
WESTWARD 1ECG1 Κουμπωτή πένσα κλειδώματος σιαγόνων 10 ιντσών Μαλακή λαβή | AA9NPV 1ΗΚΓ1Μαλακή λαβήΑθόρυβη λειτουργία1.875 "1.125 "2.625 "10 "€17.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ECE6 Πένσα ασφάλισης με κυρτή σιαγόνα ατσάλι 10 ιντσών
€22.02 /μονάδα