WESTWARD 19D984 Καλάθι συγκόλλησης με συρτάρια | AA8NEB

WESTWARD 19D984 Καροτσάκι συγκόλλησης με συρτάρια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NEB Μοντέλο: 19D984

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€188.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι συγκόλλησης με συρτάρια
Διαστάσεις βάσης27.9 "x 14.7"
Κάτοχος κυλίνδρου10-1 / 64 "
Βάθος27.9 "
Βάθος συρταριού«13"
Ύψος συρταριού2-29 / 32 ''
Πλάτος συρταριού8 39 / 64 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΜη ρυθμιζόμενο
Ύψος28.7ft.
Χωρητικότητα φορτίου100 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη10.2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο10.2 "
Ύψος δίσκου εργαλείου17.7 "
Πλάτος δίσκου εργαλείου11 "
Ρουλεμάν τροχούΡουλεμάν
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΚαουτσούκ και χάλυβας
Πλάτος τροχού3 / 4 "
Πλάτος14.7ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.7625
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Αλυσίδα κλειδώματος σιδήρου για κυκλικούς αερίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 19D984 Καροτσάκι συγκόλλησης με συρτάρια
€188.66 /μονάδα