WESTWARD 13X035 Βάση οχήματος 6 τόνοι ανά ζεύγος - Πακέτο 2 | AA6GEV

WESTWARD Βάση οχήματος 13X035 6 τόνοι ανά ζευγάρι - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6GEV Μοντέλο: 13X035

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση οχήματος
Μέγεθος βάσης9-3 / 4 x 11 "
ΚατασκευήΠολλαπλής θέσης, θερμικά επεξεργασμένη όλκιμη ράβδος καστάνιας διατηρεί βαριά φορτία για εκτεταμένες χρονικές περιόδους, αυξάνει αυτόματα τη ράβδο καστάνιας στο επιθυμητό ύψος, ανθεκτικό γωνιακό χάλυβα με ισχυρή συγκολλημένη βάση
ανυψωτικής ικανότητας6 (ανά ζεύγος)
Μέγιστο ύψος ανύψωσης24.375 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης15.75 "
Μέγεθος σέλας (σε.)4 1/4x1 1/4
ΧαρακτηριστικάΑυτόματη άνοδος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.9525
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος σέλας (σε.)Pkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 13X036 Βάση οχήματος 10 τόνοι ανά ζεύγος - Πακέτο 2 | AA6GEW 13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (ανά ζεύγος)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/22€320.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Βάση οχήματος 13X035 6 τόνοι ανά ζευγάρι - Πακέτο 2
€243.61 /πακέτο