HALLOWELL DRCC724884-3A-P-PT Μονάδα πρόσθετου ραφιού 685 lb. | AH6AQG 35UV16

HALLOWELL DRCC724884-3A-P-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 685 λίβρες.

Στοιχείο: AH6AQG Μοντέλο: DRCC724884-3A-P-PTCross Ref: 35UV16
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€616.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1850 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού685 λίβρες
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.365
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCC724884-3A-P-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 685 λίβρες.
€616.42 /μονάδα