Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13P537 Γυψοσανίδα T Τετράγωνο αλουμίνιο 48 ιντσών 1mm Grad. | AA6AYU

WESTWARD 13P537 Γυψοσανίδα Τ Τετράγωνο Αλουμίνιο 48 ιντσών 1mm Grad.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AYU Μοντέλο: 13P537

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία Τ
Μέγεθος σώματος48 2 x "
φινίρισμαανοδιωμένο
Αποφοίτηση1mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος γλώσσας (22 1-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13P537 Γυψοσανίδα Τ Τετράγωνο Αλουμίνιο 48 ιντσών 1mm Grad.
€36.61 /μονάδα