Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13H797 Construction Reamer Taper Shank 9 1/2in | AA4XUP

WESTWARD 13H797 Κωνικό στέλεχος Reamer Construction 9 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4XUP Μοντέλο: 13H797

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€94.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατασκευή Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.812 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού5"
Μεγάλο τέλος Dia.13 / 16 "
Αριστερό / δεξί χέριαριστερή σπείρα δεξιά κοπή
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό3
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος9.5 "
ΓάμπαΜορς Κώνος Κότσι
Μέγεθος κνήμηςMT3
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓάμπαΔεκαδικό ισοδύναμοφινίρισμαΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΤιμή
WESTWARD 12G353 Κατασκευή Reamer Hex Nut Shank 6in | AA4DTJ 12G353Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας0.625 "Μαύρο Οξείδιο1-1 / 16 "1-1 / 16 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας5 / 8 "4.5 "€60.80
WESTWARD 12G354 Δοχείο κατασκευής Hex Nut 6 3/8in | AA4DTK 12G354Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας0.687 "Μαύρο Οξείδιο1-1 / 16 "1-1 / 16 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας11 / 16 "4.5 "€67.71
WESTWARD 12G355 Κατασκευή Reamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTL 12G355Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας0.750 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1.25 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας3 / 4 "5"€91.01
WESTWARD 12G356 Εξαγωνικό στέλεχος παξιμαδιού 7in | AA4DTM 12G356Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας0.812 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1.25 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας13 / 16 "5"€101.97
WESTWARD 12G357 Κατασκευή Reamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTN 12G357Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας0.875 "Μαύρο Οξείδιο1.437 "1.437 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας7 / 8 "5"€114.91
WESTWARD 12G358 Εξαγωνικό στέλεχος παξιμαδιού 7in | AA4DTP 12G358Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας0.937 "Μαύρο Οξείδιο1.437 "1.437 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας15 / 16 "5"€41.29
WESTWARD 12G359 Κατασκευή Reamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTQ 12G359Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας1"Μαύρο Οξείδιο1.437 "1.437 "Εξάγωνο παξιμάδι με μαγνήτη ασφαλείας1"5"€133.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13H797 Κωνικό στέλεχος Reamer Construction 9 1/2in
€94.84 /μονάδα