Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A755 Σκυρόδεμα Float 16 x 3-1 / 2 x 3/8 Inch Magnesium | AA4REF

WESTWARD 13A755 Πλωτήρας σκυροδέματος 16 x 3-1/2 x 3/8 ίντσες μαγνήσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4REF Μοντέλο: 13A755

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€37.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκυρόδεμα
Τύπος τέλουςΛοξεύω
HandleΞύλο
λαβή Μήκος9.75 "
Μήκος16 "
ΥλικόΜαγνήσιο
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΧέρι
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Μακρά φθορά, εξαιρετικά ελαφρύ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τέλουςHandleλαβή ΜήκοςΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 13P541 Σκυρόδεμα Float 9 x 4 x 5/8 Inch Rubber | AA6AYY 13P541Τετράγωναπλαστικός7.125 "9"Καουτσούκ5 / 8 "4"€12.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A755 Πλωτήρας σκυροδέματος 16 x 3-1/2 x 3/8 ίντσες μαγνήσιο
€37.54 /μονάδα