Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A695 Ξύστρα τοίχου Άκαμπτο χάλυβα / ξύλο 3 In | AA4RCE

WESTWARD 13A695 Ξύστρα τοίχου σκληρό ατσάλι/ξύλο 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RCE Μοντέλο: 13A695

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα τοίχου
Μήκος λεπίδας3.75 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΆκαμπτο, Πλήρες Τανγκ
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΑποξέστες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΤιμή
WESTWARD 13A693 Ξύστρα τοίχου Stiff Full Tang Steel/pp 3 In | AA4RCC 13A6937"3.5 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"ΜαύρηΚωνικό4"Πολυπροπυλένιο€12.26
WESTWARD 13A694 Ξύστρα τοίχου Flex Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCD 13A6947.5 "4"Ευέλικτο3"Μαύρο / ΚόκκινοΑθόρυβη λειτουργία3.5 "Πολυπροπυλένιο / TPR€11.72
WESTWARD 13A703 Ξύστρα τοίχου Flex Full Tang Steel / pp 4 In | AA4RCL 13A7037"3.5 "Ευέλικτη, πλήρης Tang4"ΜαύρηΚωνικό4"Πολυπροπυλένιο€7.60
WESTWARD 13A712 Ξύστρα ξύλου Flex Full Tang Χάλυβα / ξύλο 3in | AA4RCV 13A7127"3.5 "Ευέλικτη, πλήρης Tang3"ΦυσικόΚωνικό3.5 "Ξύλο€9.61
WESTWARD 1UKF7 Ξύστρα τοίχου Stiff 3 ιντσών νάιλον λαβή | AB3NKM 1UKF77.875 "3.875 "δύσκαμπτος3"ΜπλεΚωνικό4"Νάιλον€12.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A695 Ξύστρα τοίχου σκληρό ατσάλι/ξύλο 3 ιντσών
€15.97 /μονάδα