Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE

WESTWARD 13A664 Στόκος Στόκος σκληρός ορείχαλκος/σελ 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RBE Μοντέλο: 13A664
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
€11.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα
Μήκος λεπίδας3.75 "
Υλικό λεπίδαςΟρείχαλκος
Τύπος λεπίδαςΆκαμπτο, Πλήρες Τανγκ
Πλάτος λεπίδας1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΞύστρες χωρίς χώρο στάθμευσης
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8205596000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang Brass/pp 2in | AA4RBJ 13A668Πολυπροπυλένιο3.75 "Ορείχαλκος7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ2"ΜαύρηΚωνικό€16.63
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683Πολυπροπυλένιο4"Ορείχαλκος7.5 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ1.25 "Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€18.34
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang Brass Πολυπροπυλένιο 2in | AA4RBX 13A688Πολυπροπυλένιο3.5 "Ορείχαλκος7"Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ2"ΜαύρηΚωνικό€13.93
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang Brass Πολυπροπυλένιο 3in | AA4RBY 13A689Πολυπροπυλένιο3.5 "Ορείχαλκος7"Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"ΜαύρηΚωνικό€25.59
WESTWARD 13A690 Putty Knife Stiff Brass Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Πολυπροπυλένιο / TPR3.5 "Ορείχαλκος7"Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€21.29
WESTWARD 13A691 Bent Pole Scraper Stiff Steel / pp 3 In | AA4RCA 13A691Πολυπροπυλένιο3.5 "Άνθρακα8"Άκαμπτο, λυγισμένο3"ΜαύρηΚωνικό€21.16
WESTWARD 13A692 Scraper Stiff Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCB 13A692Πολυπροπυλένιο / TPR4"Άνθρακα7.5 "δύσκαμπτος3"Μαύρο / ΚόκκινοΑθόρυβη λειτουργία€9.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A664 Στόκος Στόκος σκληρός ορείχαλκος/σελ 1-1/4 In
€11.80 /μονάδα