Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A691 Bent Pole Scraper Stiff Steel / pp 3 In | AA4RCA

WESTWARD 13A691 Ξύστρα λυγισμένου στύλου από άκαμπτο χάλυβα/pp 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4RCA Μοντέλο: 13A691

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€19.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα
Μήκος λεπίδας3.5 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΆκαμπτο, λυγισμένο
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος4.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΑποξέστες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664Πολυπροπυλένιο3.75 "Ορείχαλκος7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ1.25 "ΜαύρηΚωνικό€10.64
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang Brass/pp 2in | AA4RBJ 13A668Πολυπροπυλένιο3.75 "Ορείχαλκος7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ2"ΜαύρηΚωνικό€15.00
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683Πολυπροπυλένιο4"Ορείχαλκος7.5 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ1.25 "Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€16.54
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang Brass Πολυπροπυλένιο 2in | AA4RBX 13A688Πολυπροπυλένιο3.5 "Ορείχαλκος7"Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ2"ΜαύρηΚωνικό€12.56
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang Brass Πολυπροπυλένιο 3in | AA4RBY 13A689Πολυπροπυλένιο3.5 "Ορείχαλκος7"Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"ΜαύρηΚωνικό€23.09
WESTWARD 13A690 Putty Knife Stiff Brass Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Πολυπροπυλένιο / TPR3.5 "Ορείχαλκος7"Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€20.93
WESTWARD 13A692 Scraper Stiff Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCB 13A692Πολυπροπυλένιο / TPR4"Άνθρακα7.5 "δύσκαμπτος3"Μαύρο / ΚόκκινοΑθόρυβη λειτουργία€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A691 Ξύστρα λυγισμένου στύλου από άκαμπτο χάλυβα/pp 3 ίντσες
€19.87 /μονάδα