WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility Workshop Swivel 4-1 / 2 | AA2CKU

WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility Workshop Swivel 4-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CKU Μοντέλο: 10D710

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€191.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα
Πλάτος γνάθου4.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ανοιγμα4"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.15 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος1
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος10.5 "
συνολικό πλάτος6 13 / 32 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/8 to 1-1/2"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 180
Βάθος λαιμού2.5 "
Τύπος μέγγενηςΧρησιμότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.28
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστρεφόμενη γωνίαΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΒάθος λαιμούΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 10D694 Bench Vise Utility Swivel 7 In | AA2CKE 10D694Πτυχία 360Αναπληρώσιμος7"3"Όλκιμος σίδηρος5 / 8 "8.88 "20 "€359.87
WESTWARD 10D695 Bench Vise Utility Swivel 6 In | AA2CKF 10D695Πτυχία 360Αναπληρώσιμος6"3"Όλκιμος σίδηρος5 / 8 "8.88 "18 "€286.87
WESTWARD 3FDG9 Συνδυαστικός πάγκος Vise 6 1/2 In | AC9AHV 3FDG9Πτυχία 360Σταθερό6"3"Όλκιμος σίδηρος19 / 32 "7.25 "16.5 "€298.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility Workshop Swivel 4-1/2
€191.43 /μονάδα