WESTWARD 3FDG9 Συνδυαστικός πάγκος Vise 6 1/2 In | AC9AHV

WESTWARD 3FDG9 Μέγγενη πάγκου συνδυασμού 6 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AHV Μοντέλο: 3FDG9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€298.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος60,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΣταθερό
Πλάτος γνάθου6"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα6"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.19 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης3
συνολικό ύψος7.25 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος8 21 / 32 "
Χωρητικότητα σωλήνων1 έως 2-1 / 2 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3"
Τύπος μέγγενηςΧρησιμότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.84
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστρεφόμενη γωνίαΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΒάθος λαιμούΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 10D694 Bench Vise Utility Swivel 7 In | AA2CKE 10D694Πτυχία 360Αναπληρώσιμος7"3"Όλκιμος σίδηρος5 / 8 "8.88 "20 "€359.87
WESTWARD 10D695 Bench Vise Utility Swivel 6 In | AA2CKF 10D695Πτυχία 360Αναπληρώσιμος6"3"Όλκιμος σίδηρος5 / 8 "8.88 "18 "€286.87
WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility Workshop Swivel 4-1 / 2 | AA2CKU 10D710Πτυχία 180Αντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα4.5 "2.5 "Μαντεμένια15 / 32 "6.5 "10.5 "€191.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3FDG9 Μέγγενη πάγκου συνδυασμού 6 1/2 ίντσες
€298.69 /μονάδα