WESTWARD 10D628 L-σφιγκτήρας Heavy Duty 40 Ln | AA2CGQ

WESTWARD 10D628 L-clamp Heavy Duty 40 Ln

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CGQ Μοντέλο: 10D628Σταυρός: 10D629

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€399.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών7/16 x 5-1 / 2 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)7/16
Πλάτος ράβδου (σε.)5-1/2
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)φάση 1-5 / 8
λαβή Μήκος5.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου4,500 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου40In
Ονομαστική πίεση σύσφιξης4,500
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-17/32 x 25/32
Άνοιγμα40In
Τύπος πέλματοςΛείος
Βίδα μεγέθουςφάση 27/32 "
Άξονας Dia.φάση 27/32 In.
Περιστρεφόμενο μαξιλάριφάση 1-5 / 8 x 5/8 In.
Τύπος περιστροφήςΝαι
Βάθος λαιμού6-7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.197
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)116.51
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
WESTWARD 10D630 L-σφιγκτήρας Heavy Duty 60 Ln | AA2CGT 10D63060In€503.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D628 L-clamp Heavy Duty 40 Ln
€399.71 /μονάδα