Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Regular Duty 3 πόδια | AA2CFV

WESTWARD 10D590 I Bar Clamp κανονικής λειτουργίας 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2CFV Μοντέλο: 10D590

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€70.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Μπαρ
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών15/64 x 1-27 / 32 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)15/64
Πλάτος ράβδου (σε.)1
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-23/32 x 1-7/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-23/32
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-7/8
λαβή Μήκος3 3 / 4 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου3,500 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου36In
Ονομαστική πίεση σύσφιξης3,500
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)42-1/2
Άνοιγμα36In
Τύπος πέλματοςΛείος
Βίδα μεγέθουςφάση 39/64 "
Άξονας Dia.φάση 39/64 In.
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι0 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΟχι
Βάθος λαιμού1.75
ΧαρακτηριστικάΚανονικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)119.13
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Regular Duty 2 Feet | AA2CFT 10D58824In€66.94
WESTWARD 10D591 I Bar Clamp Regular Duty 4 πόδια | AA2CFW 10D59148In€84.84
WESTWARD 10D593 I Bar Clamp κανονικής λειτουργίας 6 πόδια | AA2CFY 10D59372 ίντσες€90.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D590 I Bar Clamp κανονικής λειτουργίας 3 πόδια
€70.77 /μονάδα