DAYTON Ζώνες ζώνης 5V


Φίλτρα
Τύπος ζώνης: 5V , Κατασκευή: Bias Cut Cover Fabric, Treated Polyester Cords, Rubber body , Υλικό: Bias Cut Fabric Cover, Rubber Body w / Polyester Cords , Θερμ. Εύρος: -22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F , Πάχος: 5 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13F941
3 / 5V560356.75 "1.875 "€151.62
B
13F942
3 / 5V600360.75 "1.875 "€153.62
B
13F943
3 / 5V630363.75 "1.875 "€143.02
B
13F944
3 / 5V670367.75 "1.875 "€154.97
B
13F945
3 / 5V710371.75 "1.875 "€155.78
B
13F946
3 / 5V750375.75 "1.875 "€310.89
B
13F947
3 / 5V800380.75 "1.875 "€327.47
B
13F948
3 / 5V850385.75 "1.875 "€351.63
B
13F949
3 / 5V900390.75 "1.875 "€357.04
B
13F950
3 / 5V950395.75 "1.875 "€350.06
C
13F974
4 / 5V500450.75 "2.5 "€168.04
C
13F975
4 / 5V530453.75 "2.5 "€196.94
C
13F976
4 / 5V560456.75 "2.5 "€199.93
C
13F977
4 / 5V600460.75 "2.5 "€203.03
C
13F978
4 / 5V630463.75 "2.5 "€203.99
C
13F979
4 / 5V670467.75 "2.5 "€206.65
C
13F980
4 / 5V710471.75 "2.5 "€207.76
C
13F981
4 / 5V750475.75 "2.5 "€400.80
C
13F982
4 / 5V800480.75 "2.5 "€418.31
C
13F983
4 / 5V850485.75 "2.5 "€444.28
C
13F984
4 / 5V900490.75 "2.5 "€495.68
C
13F985
4 / 5V950495.75 "2.5 "€501.77
C
13F986
4 / 5V10004100.75 "2.5 "€521.50
C
13F987
4 / 5V10604106.75 "2.5 "€568.12
C
13F988
4 / 5V11204112.75 "2.5 "€549.77
C
13F989
4 / 5V11804118.75 "2.5 "€661.34
C
13F990
4 / 5V12504125.75 "2.5 "€685.73
C
13F991
4 / 5V13204132.75 "2.5 "€747.22
C
13F992
4 / 5V14004140.75 "2.5 "€775.53
C
13F993
4 / 5V15004150.75 "2.5 "€828.92
C
13F994
4 / 5V16004160.75 "2.5 "€855.46
C
13F995
4 / 5V17004170.75 "2.5 "€931.34
C
13F996
4 / 5V18004180.75 "2.5 "€965.00
C
13F997
4 / 5V19004190.75 "2.5 "€1,016.02
C
13F998
4 / 5V20004200.75 "2.5 "€1,068.85
C
13F999
4 / 5V21204212.75 "2.5 "€1,143.74
C
13G001
4 / 5V22404224.75 "2.5 "€1,198.06
C
13G002
4 / 5V23604236.75 "2.5 "€1,262.65
C
13G003
4 / 5V25004250.75 "2.5 "€1,339.00
C
13G004
4 / 5V26504265.75 "2.5 "€1,403.15
C
13G005
4 / 5V28004280.75 "2.5 "€1,474.07
C
13G006
4 / 5V30004300.75 "2.5 "€1,562.18
C
13G007
4 / 5V31504315.75 "2.5 "€1,638.53
C
13G008
4 / 5V33504335.75 "2.5 "€1,744.26
C
13G009
4 / 5V35504355.75 "2.5 "€1,879.32
D
13G010
5 / 5V500550.75 "3.125 "€231.63
D
13G011
5 / 5V530553.75 "3.125 "€246.00
D
13G012
5 / 5V560556.75 "3.125 "€249.87
D
13G013
5 / 5V600560.75 "3.125 "€251.17
D
13G014
5 / 5V630563.75 "3.125 "€255.02
D
13G015
5 / 5V670567.75 "3.125 "€258.84
D
13G016
5 / 5V710571.75 "3.125 "€265.06
D
13G017
5 / 5V750575.75 "3.125 "€494.09
D
13G018
5 / 5V800580.75 "3.125 "€517.32
D
13G019
5 / 5V850585.75 "3.125 "€554.77
D
13G020
5 / 5V900590.75 "3.125 "€593.17
D
13G021
5 / 5V950595.75 "3.125 "€625.22
D
13G022
5 / 5V10005100.75 "3.125 "€659.48
D
13G023
5 / 5V10605106.75 "3.125 "€700.98
D
13G024
5 / 5V11205112.75 "3.125 "€781.11
D
13G025
5 / 5V11805118.75 "3.125 "€766.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;