WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 ίντσες άνοιγμα | AA2CEU

WESTWARD 10D566 Σφιγκτήρας ράβδου βαρέως τύπου Άνοιγμα 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CEU Μοντέλο: 10D566

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας χάλυβα Quick-Adj
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών7/16x 5-1/2 In.
Πάχος μπαρ (σε.)7/16
Πλάτος ράβδου (σε.)5-1/2
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)φάση 1-5 / 8
λαβή Μήκος5.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου4500 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12In
Ονομαστική πίεση σύσφιξης4,500
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-17/32 x 25/32
Άνοιγμα12In
Τύπος πέλματοςΛείος
Βίδα μεγέθουςφάση 27/32 "
Άξονας Dia.φάση 27/32 In.
Περιστρεφόμενο μαξιλάριφάση 1-5 / 8 x 5/8 In.
Τύπος περιστροφήςΝαι
Βάθος λαιμού6.875
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 10D552 Λαβή καστάνιας με σφιγκτήρα ράβδου 8 ιντσών | AA2CEE 10D5520"550 λίβρες8 "σεN / A0"4InΤύπος καστάνιας€60.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D566 Σφιγκτήρας ράβδου βαρέως τύπου Άνοιγμα 12 ιντσών
€171.14 /μονάδα