WESCO 496071 Τραπέζι υδραυλικής ανύψωσης με πόδι, 48"x30", χωρητικότητα 4000 λίβρες, ανύψωση 40"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JTU Μοντέλο: 496071Cross Ref: HT-3044-16

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€20,241.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
Μήκος48 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης40 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης24 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Powered ByΠοδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 236.7
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕίδοςΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΥλικό τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
WESCO 492204 Τραπέζι ανύψωσης 30 x 20 x 48 ίντσες | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων-30 "20 "Ποδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)Ατσάλι48 "€2,701.94
WESCO 492199 Τραπέζι ανύψωσης 30 x 30 x 48 ίντσες | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων-30 "30 "Ποδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)Ατσάλι46 "€3,357.43
Πίνακας ανύψωσης WESCO 492210 48 x 30 x 48 ίντσες | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων-48 "30 "Ποδοκίνητο ή μπαταρία (επιλογή)Ατσάλι48 "€4,192.66
WESCO 492220 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 44 "Lift | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ44 "€1,277.52
WESCO 492221 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 40 "Lift | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ40 "€1,681.43
WESCO 492222 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 36 "Lift | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ36 "€1,729.08
WESCO 492223 Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης ποδιών, χωρητικότητα 200 Lbs, 16 "x 16", 32 "Lift | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων16 "16 "16 "Υδραυλικό πόδι που λειτουργείΚαουτσούκ32 "€1,909.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 496071 Τραπέζι υδραυλικής ανύψωσης με πόδι, 48"x30", χωρητικότητα 4000 λίβρες, ανύψωση 40"
€20,241.59 /μονάδα