Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESCO 440010 Drum Sling, Non-sparking bronze, 750 lbs Χωρητικότητα | AG7HHC DLS-750

WESCO 440010 Drum Sling, Χάλκινος χωρίς σπινθήρες, Χωρητικότητα 750 lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7HHC Μοντέλο: 440010Cross Ref: DLS-750

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Sling
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
ΥλικόΧαλκί
Χωρίς σπινθήρεςΝαι
συνολικό ύψος18.75 "
Συνολικό μήκος2"
συνολικό πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)47.63
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
WESCO 440009 Drum Sling, Steel, 1000 lbs Χωρητικότητα | AG7HHB DLS-1000 4400091000 λίβρεςΑτσάλι€70.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 440010 Drum Sling, Χάλκινος χωρίς σπινθήρες, Χωρητικότητα 750 lbs
€137.61 /μονάδα