Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESCO 274116 Ανταλλακτική μπαταρία | AE2NMV 4YPR6

WESCO 274116 Ανταλλακτικό πακέτο μπαταριών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NMV Μοντέλο: 274116Cross Ref: 4YPR6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€639.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνταλλακτική μπαταρία
ΧρώμαΜπλε
Υλικόπολυβινύλιο
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8507600000
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 274116 Ανταλλακτικό πακέτο μπαταριών
€639.65 /μονάδα