WESCO 273606 Aluminium Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 48x24 Platform | AG7JXJ LD2448

WESCO 273606 Αλουμίνιο Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 48"x24" Platform

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JXJ Μοντέλο: 273606Σταυρός: LD2448

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κατάστρωμα L x W48 "x 24"
Deck Υλικόαλουμίνιο
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
συνολικό ύψος1.625 "
Συνολικό μήκος49 "
συνολικό πλάτος25 "
Στυλ πλατφόρμαςΠάτημα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)4.13
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)63.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273601 Aluminum Thrifty Plate Tread Truck Platform, Χωρητικότητα 2400 Lbs, Πλατφόρμα 36" x 24" | AG7JXD CQ2436 2736012400 λίβρες2.625 "37 "25 "€465.37
WESCO 273602 Aluminum Thrifty Plate Tread Truck Platform, 2400 Lbs Capacity, 48" x 24" Platform | AG7JXE CQ2448 2736022400 λίβρες2.625 "49 "25 "€589.94
WESCO 273603 Aluminum Thrifty Plate Tread Truck Platform, 2400 Lbs Capacity, 48" x 30" Platform | AG7JXF CQ3048 2736032400 λίβρες2.625 "49 "31 "€685.47
WESCO 273604 Aluminum Thrifty Plate Tread Truck Platform, 2400 Lbs Capacity, 60" x 30" Platform | AG7JXG CQ3060 2736042400 λίβρες2.625 "61 "31 "€817.34
WESCO 273605 Aluminium Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 36"x24" Platform | AG7JXH LD2436 2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "€591.91
WESCO 273607 Aluminium Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 48"x30" Platform | AG7JXK LD3048 2736071200 lbs.1.625 "49 "31 "€494.41
WESCO 273608 Aluminium Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 60"x30" Platform | AG7JXL LD3060 2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "€953.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273606 Αλουμίνιο Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 48"x24" Platform
€551.88 /μονάδα