WESCO 273518 Αφαιρούμενη πλατφόρμα από χάλυβα, 24-1/4 x 20-1/2 | AG7JFE

WESCO 273518 Αφαιρούμενη πλατφόρμα από χάλυβα, 24-1/4" x 20-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JFE Μοντέλο: 273518

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€146.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα κατάστρωμα
ΧρώμαRed
Μήκος24.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος24.25 "
συνολικό πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)52.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273518 Αφαιρούμενη πλατφόρμα από χάλυβα, 24-1/4" x 20-1/2"
€146.39 /μονάδα