WESCO 273384 Powered Scale Pallet Truck, 2900 Lbs Χωρητικότητα | AG7JBQ PST

WESCO 273384 Παλετοφόρο με κινούμενη ζυγαριά, χωρητικότητα 2900 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JBQ Μοντέλο: 273384Cross Ref: PST

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,984.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
ΧρώμαΜπλε
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.5 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8.25 "
Μήκος περονοφόρου47 "
Πλάτος περονοφόρου6.8 "
Μήκος64 "
Χωρητικότητα φορτίου2900 λίβρες
συνολικό ύψος57.5 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια26.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια12.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 327.6
Ύψος πλοίου (cm)146.05
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273384 Παλετοφόρο με κινούμενη ζυγαριά, χωρητικότητα 2900 λίβρες
€12,984.62 /μονάδα