WESCO 273250 Pallet Truck Drum Lifter, Nylon Steering, Χωρητικότητα 660 Lbs | AG7HGH PTDL

WESCO 273250 Pallet Truck Drum Lifter, Nylon Steering, Χωρητικότητα 660 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HGH Μοντέλο: 273250Cross Ref: PTDL

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,438.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό παλετοφόρου
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Ανύψωση ύψους14.5 "
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος47.5 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος28.5 "
Υλικό τροχούΝάιλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)120.65
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)72.39

Λεπτομέρειες:

    • Χειρίζεται χαλύβδινα βαρέλια
    • Σχεδιασμένο για μεταφορά βαρελιών 208.2 λίτρων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273250 Pallet Truck Drum Lifter, Nylon Steering, Χωρητικότητα 660 Lbs
€1,438.55 /μονάδα