WESCO 272777 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 48 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JBD

WESCO 272777 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 48 ίντσες x 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JBD Μοντέλο: 272777

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,044.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου7"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος21 "
άξονας περιστροφής180 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)53.34

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 272778 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 48 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JBE 27277827 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,181.16
WESCO 272775 Pallet Truck, Moldon Nylon, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 48 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JBF 27277521 "Νάιλον€904.54
WESCO 272776 Pallet Truck, Moldon Nylon, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 48 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JBG 59HD19 27277627 "Νάιλον€1,131.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272777 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 48 ίντσες x 21 ίντσες
€1,044.14 /μονάδα