WESCO 272468 Ηλεκτρικός ανελκυστήρας γραφείου, σφραγισμένη μπαταρία και φορτιστής, χωρητικότητα 220 λίβρες, ανελκυστήρας 59 | AG7JGK EOL

WESCO 272468 Ηλεκτρικός ανελκυστήρας γραφείου, σφραγισμένη μπαταρία και φορτιστής, χωρητικότητα 220 λίβρες, ανελκυστήρας 59"

Στοιχείο: AG7JGK Μοντέλο: 272468Cross Ref: EOL
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,591.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγιστο ύψος ανύψωσης66 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5"
Χωρητικότητα φορτίου220 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης9.25 "
συνολικό ύψος78 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Μήκος πλατφόρμας23 "
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Powered ByΜπαταρία
Roller Dia.2.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΣκληρό καουτσούκ
Τάση12
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.7
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)59.69

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 272467 Manual Office Lift, 220 Lbs Capacity, 23 "x 18" Platform | AG7JGJ MOL 27246758.5 "71.5 "32 "€1,376.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272468 Ηλεκτρικός ανελκυστήρας γραφείου, σφραγισμένη μπαταρία και φορτιστής, χωρητικότητα 220 λίβρες, ανελκυστήρας 59"
€3,591.43 /μονάδα