WESCO 272461 Μη τηλεσκοπικός Ηλεκτρικός Ανελκυστήρας, Χωρητικότητα 2200 Lbs, 63 x 27 | AG7JCU NTEHL27

WESCO 272461 Μη τηλεσκοπικό Ηλεκτρικό Υψηλό Ανυψωτικό, Χωρητικότητα 2200 Lbs, 63" x 27"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JCU Μοντέλο: 272461Σταυρός: NTEHL27

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,930.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών
ΧρώμαΚίτρινο
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.3 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι31 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου6.5 "
Μήκος63 "
ΑνύψωσηΜπαταρία
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
συνολικό ύψος48.5 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής180 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
ΤηλεσκοπικόΟχι
Τάση12
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.4
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχούΜήκος περονοφόρουΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό κυλίνδρωνΤιμή
WESCO 272860 Ανοξείδωτο Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Τηλεσκοπικό Παλετοφόρο, 2200 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCP SSTHL27E 272860Νάιλον46 "-2200 λίβρες48 "61 "27 "Νάιλον€12,644.44
WESCO 272939 Ηλεκτρικό ανυψωτικό τηλεσκοπικό παλετοφόρο, χωρητικότητα 3000 λίβρες, 60 "x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Πολυουρεθάνη Moldon45 "60 "3000 λίβρες48.5 "60 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€5,075.25
WESCO 272937 Electric High Lift Telescoping Pallet Truck, 3000 Lbs Capacity, 60 "x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Πολυουρεθάνη Moldon45 "60 "3000 λίβρες48.5 "60 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€5,228.34
WESCO 272460 Μη τηλεσκοπικός Ηλεκτρικός Ανελκυστήρας, Χωρητικότητα 2200 Lbs, 60 "x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Πολυουρεθάνη Moldon45 "60 "2200 λίβρες48.5 "60 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€4,911.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272461 Μη τηλεσκοπικό Ηλεκτρικό Υψηλό Ανυψωτικό, Χωρητικότητα 2200 Lbs, 63" x 27"
€4,930.46 /μονάδα