WESCO 272238 Φορτηγό Economy Steel Platform με Πτυσσόμενη Λαβή, Χωρητικότητα 275 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7KAQ Μοντέλο: 272238

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€156.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W29 "x 19"
Deck ΥλικόΑτσάλι
HandleΠτυσσόμενα
Ύψος χειρολαβής32.5 "
Χωρητικότητα φορτίου275 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος32.5 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος19 "
Στυλ πλατφόρμαςΑντιολισθητικό βαρύ βινύλιο
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)48.26

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 272019 Deluxe Steel Platform Truck με αναδιπλούμενη λαβή, χωρητικότητας 440 Lbs | AG7KAN 27201932.5 "440 λίβρες32.5 "29 "19 "Καουτσούκ€242.09
WESCO 272035 Deluxe Series Steel Platform Truck, Πτυσσόμενη λαβή, 660 lb | ΑΓ7ΚΑΠ 27203537.5 "660 λίβρες37.5 "35 "23 "Καουτσούκ€422.24
WESCO 272239 Economy Steel Platform Truck με αναδιπλούμενη λαβή, χωρητικότητας 400 λίβρες | AG7KAR 27223932.5 "400 λίβρες32.5 "35 "23 "Καουτσούκ€416.75
WESCO 278762 Economy Steel Platform Truck With Steel Αναδιπλούμενη Λαβή, Χωρητικότητα 400 Lbs | ΑΓ7ΚΑΤ 27876238.5 "400 λίβρες38.5 "35 "23 "Πνευματικός€452.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272238 Φορτηγό Economy Steel Platform με Πτυσσόμενη Λαβή, Χωρητικότητα 275 Lbs
€156.01 /μονάδα