WESCO 272035 Deluxe Series Steel Platform Truck, Πτυσσόμενη λαβή, 660 lb | ΑΓ7ΚΑΠ

WESCO 272035 Deluxe Series Steel Platform Truck, Πτυσσόμενη λαβή, 660 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7KAP Μοντέλο: 272035

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W35 "x 23"
Deck ΥλικόΑτσάλι
HandleΠτυσσόμενα
Ύψος χειρολαβής37.5 "
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος37.5 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος23 "
Στυλ πλατφόρμαςΑντιολισθητικό βαρύ βινύλιο
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)58.42

Λεπτομέρειες:

  • Κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου με εμαγιέ φινίρισμα για χειρισμό φορτίων έως 660 λίβρες
  • Τροχοί από καουτσούκ χωρίς σήμανση για αντοχή στην τριβή και απορρόφηση κραδασμών και κραδασμών
  • Διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια βαρέως τύπου βινυλίου, περιμετρικούς προφυλακτήρες βινυλίου για προστασία και αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη αποθήκευση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 272019 Deluxe Steel Platform Truck με αναδιπλούμενη λαβή, χωρητικότητας 440 Lbs | AG7KAN 27201932.5 "440 λίβρες32.5 "29 "19 "Καουτσούκ€242.09
WESCO 272238 Economy Steel Platform Truck με αναδιπλούμενη λαβή, χωρητικότητας 275 Lbs | AG7KAQ 27223832.5 "275 λίβρες32.5 "29 "19 "Καουτσούκ€156.01
WESCO 272239 Economy Steel Platform Truck με αναδιπλούμενη λαβή, χωρητικότητας 400 λίβρες | AG7KAR 27223932.5 "400 λίβρες32.5 "35 "23 "Καουτσούκ€416.75
WESCO 278762 Economy Steel Platform Truck With Steel Αναδιπλούμενη Λαβή, Χωρητικότητα 400 Lbs | ΑΓ7ΚΑΤ 27876238.5 "400 λίβρες38.5 "35 "23 "Πνευματικός€452.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272035 Deluxe Series Steel Platform Truck, Πτυσσόμενη λαβή, 660 lb
€422.24 /μονάδα