WESCO 261115 Telescoping Fork Stacker, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Ανύψωση 96 ιντσών | AG7JHW PTASFL-96-42-3550S-2K

WESCO 261115 Telescoping Fork Stacker, χωρητικότητα 2000 Lbs, ανύψωση 96 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JHW Μοντέλο: 261115Cross Ref: PTASFL-96-42-3550S-2K

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,185.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΒάσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Βασικά πόδια έξω από το Dia.35 "- 50"
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης96 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος70.5 "
Συνολικό μήκος68 "
συνολικό πλάτος57 "
Powered ByΜπαταρία
ΤηλεσκοπικόΝαι
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια7.4 "- 30"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 506.25
Ύψος πλοίου (cm)179.07
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)144.78

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 261120 Telescoping Fork Stacker, 48 Inch Leg OD, 2000 Lbs Capacity, 96 Inch Lift | AG7JHP PTSFL-96-42-42S-2K 261120Σταθερό96 "2000 λίβρες70.5 "48.5 "€18,386.30
WESCO 261119 Telescoping Fork Stacker, 48 Inch Leg OD, 2000 Lbs Capacity, 130 Inch Lift | AG7JHQ PTSFL-130-42-42S-2K 261119Σταθερό130 "2000 λίβρες87.5 "48.5 "€19,114.59
RFQ
WESCO 261124 Telescoping Fork Stacker, 56 Inch Leg OD, 2000 Lbs Capacity, 96 Inch Lift | AG7JHR PTSFL-96-42-50S-2K 261124Σταθερό96 "2000 λίβρες70.5 "48.5 "€18,636.47
WESCO 261123 Telescoping Fork Stacker, 56 Inch Leg OD, 2000 Lbs Capacity, 130 Inch Lift | AG7JHT PTSFL-130-42-50S-2K 261123Σταθερό130 "2000 λίβρες87.5 "48.5 "€18,568.10
RFQ
WESCO 261117 Telescoping Fork Stacker, χωρητικότητα 1500 λίβρες, ανύψωση 96 ιντσών | AG7JHU PTASFL-96-42-3550S-1.5K 261117Ρυθμιζόμενες τιράντες96 "1500 λίβρες70.5 "57 "€19,157.65
WESCO 261118 Telescoping Fork Stacker, χωρητικότητα 1500 λίβρες, ανύψωση 130 ιντσών | AG7JHV PTASFL-130-42-3550S-1.5K 261118Ρυθμιζόμενες τιράντες130 "1500 λίβρες87.5 "57 "€18,893.71
RFQ
WESCO 261116 Telescoping Fork Stacker, χωρητικότητα 2000 λίβρες, ανύψωση 130 ιντσών | AG7JHX PTASFL-130-42-3550S-2K 261116Ρυθμιζόμενες τιράντες130 "2000 λίβρες87.5 "57 "€19,476.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261115 Telescoping Fork Stacker, χωρητικότητα 2000 Lbs, ανύψωση 96 ιντσών
€19,185.08 /μονάδα