WESCO 261097-PD Αντισταθμιστής ισορροπίας, χωρητικότητα 850 λίβρες, περόνες 30 ιντσών, ανύψωση 64 ιντσών | AG7JLK PCBFL-64-30-PD

WESCO 261097-PD μετρητής ισορροπίας στοίβαξης, χωρητικότητα 850 λίβρες, πιρούνια 30 ιντσών, ανύψωση 64 ιντσών

Στοιχείο: AG7JLK Μοντέλο: 261097-PDCross Ref: PCBFL-64-30-PD
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,271.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβα σταθερής βάσης
ΧρώμαRed
Υψωμένο ύψος πιρούνι64 "
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Χωρητικότητα φορτίου850 λίβρες
συνολικό ύψος82.5 "
Συνολικό μήκος59.5 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Roller Dia.4"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυολεφίνη
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 332.55
Ύψος πλοίου (cm)209.55
Μήκος πλοίου (cm)151.13
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
WESCO 261037-PD Αντισταθμιστής ισορροπίας, χωρητικότητα 1000 λίβρες, ανύψωση 56 ιντσών | AG7JLF PCBFL-56-25-PD 261037-ΠΔ1000 λίβρες72 "25 "€11,398.68
RFQ
WESCO 261038-PD Αντισταθμιστής ισορροπίας, χωρητικότητα 1000 λίβρες, ανύψωση 64 ιντσών | AG7JLG PCBFL-64-25-PD 261038-ΠΔ1000 λίβρες82.5 "25 "€12,019.11
RFQ
WESCO 261039-PD Αντισταθμιστής ισορροπίας, χωρητικότητα 1000 λίβρες, ανύψωση 76 ιντσών | AG7JLH PCBFL-76-25-PD 261039-ΠΔ1000 λίβρες92 "25 "€11,674.19
RFQ
Μοντέλα μετρητή ισορροπίας WESCO 261096-PD, χωρητικότητα 850 λίβρες, πιρούνια 30 ιντσών, ανύψωση 56 ιντσών | AG7JLJ PCBFL-56-30-PD 261096-ΠΔ850 λίβρες72 "30 "€12,227.44
RFQ
WESCO 261098-PD Αντισταθμιστής ισορροπίας, χωρητικότητα 850 λίβρες, περόνες 30 ιντσών, ανύψωση 76 ιντσών | AG7JLL PCBFL-76-30-PD 261098-ΠΔ850 λίβρες92 "30 "€13,044.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261097-PD μετρητής ισορροπίας στοίβαξης, χωρητικότητα 850 λίβρες, πιρούνια 30 ιντσών, ανύψωση 64 ιντσών
€12,271.25 /μονάδα