WESCO 261045 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 36 ιντσών, ύψος 94 ιντσών | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K

WESCO 261045 Στοίβακτη σταθερής βάσης με πιρούνι, OD 36 ιντσών, ύψος 94 ιντσών

Στοιχείο: AG7JJQ Μοντέλο: 261045Cross Ref: PSFL-76-30-30S-2K
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,193.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΒάσηΣταθερό
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.30 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.36 "
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης76 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος94 "
Powered ByΜπαταρία
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια6 "- 29"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 285.75
Ύψος πλοίου (cm)238.76

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια μέσα στο Dia.Βασικά πόδια έξω από το Dia.Κέντρο φόρτωσηςΤιμή
WESCO 261092 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 26 ιντσών, ύψος 72 ιντσών | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 λίβρες56 "72 "20 "26 "15 "€8,909.80
RFQ
WESCO 261093 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 26 ιντσών, ύψος 83 ιντσών | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K 2610932000 λίβρες64 "83 "20 "26 "15 "€9,960.21
RFQ
WESCO 261094 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 26 ιντσών, ύψος 94 ιντσών | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K 2610942000 λίβρες76 "94 "20 "26 "15 "€9,787.11
RFQ
WESCO 261095 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 26 ιντσών, ύψος 104 ιντσών | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K 2610952000 λίβρες86 "104 "20 "26 "15 "€11,021.28
RFQ
WESCO 261044 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 36 ιντσών, ύψος 83 ιντσών | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 λίβρες64 "83 "30 "36 "18 "€8,557.15
RFQ
WESCO 261046 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 36 ιντσών, ύψος 104 ιντσών | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 λίβρες86 "104 "30 "36 "18 "€9,788.31
RFQ
WESCO 261047 Σταθερή βάση στοίβαξης με πιρούνι, OD 48 ιντσών, ύψος 83 ιντσών | AG7JJW PSFL-64-42-42S-2K 2610472000 λίβρες64 "83 "42 "48 "24 "€9,063.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261045 Στοίβακτη σταθερής βάσης με πιρούνι, OD 36 ιντσών, ύψος 94 ιντσών
€9,193.22 /μονάδα