WESCO 261030-PD Standard Fork Powered Stacker, Power Drive, 76 Inch Lift | AG7JLW PESFL-76-25-PD

WESCO 261030-PD Standard Fork Powered Stacker, Power Drive, 76 Inch Lift

Στοιχείο: AG7JLW Μοντέλο: 261030-PDCross Ref: PESFL-76-25-PD
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,516.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.15 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.21 "
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου25 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης76 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης15 "
συνολικό ύψος92 "
Συνολικό μήκος44.5 "
συνολικό πλάτος25.5 "
Powered ByΜπαταρία
Roller Dia.4"
Υλικό κυλίνδρωνΦαινολική
Υλικό τροχούΦαινολική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 292.05
Ύψος πλοίου (cm)233.68
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)64.77

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΜήκος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικό τροχούΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 261022-PD Powered Stacker, Power Drive, 60 Inch Lift, 24 Inch x 24 Inch Platform | AG7JLM PESPL-60-2424-PD 261022-ΠΔ24 "-60 "Φαινολική5.75 "72 "36 "25.5 "€9,558.25
RFQ
WESCO 261023-PD Powered Stacker, Power Drive, 68 Inch Lift, 24 Inch x 24 Inch Platform | AG7JLN PESPL-68-2424-PD 261023-ΠΔ24 "-66 "Φαινολική5.75 "80 "36 "25.5 "€10,015.80
RFQ
WESCO 261024-PD Powered Stacker, Power Drive, 80 Inch Lift, 24 Inch x 24 Inch Platform | AG7JLP PESPL-80-2424-PD 261024-ΠΔ24 "-80 "Φαινολική5.75 "92 "36 "25.5 "€10,808.48
RFQ
WESCO 261025-PD Powered Stacker, Power Drive, 60 Inch Lift, 30 Inch x 32 Inch Platform | AG7JLQ PESPL-60-3032-PD 261025-ΠΔ32 "-60 "Άκαμπτος-72 "36 "25.5 "€10,459.69
RFQ
WESCO 261026-PD Powered Stacker, Power Drive, 68 Inch Lift, 30 Inch x 32 Inch Platform | AG7JLR PESPL-68-3032-PD 261026-ΠΔ32 "-66 "Άκαμπτος-80 "36 "25.5 "€11,051.69
RFQ
WESCO 261027-PD Powered Stacker, Power Drive, 80 Inch Lift, 30 Inch x 32 Inch Platform | AG7JLT PESPL-80-3032-PD 261027-ΠΔ32 "-80 "Άκαμπτος-92 "36 "25.5 "€10,730.39
RFQ
WESCO 261028-PD Standard Fork Powered Stacker, Power Drive, 56 Inch Lift | AG7JLU PESFL-56-25-PD 261028-ΠΔ-25 "56 "Φαινολική0"72 "44.5 "25.5 "€10,102.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261030-PD Standard Fork Powered Stacker, Power Drive, 76 Inch Lift
€10,516.56 /μονάδα